Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEINSTIP1461K Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEINSTIP1461K Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
SBS TEINSTIP1461K Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
SBS TEINSTIP1461K Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
SBS TEINSTIP1461K Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101779905
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEINSTIP1461K
EAN/GTIN:
     8018417416651
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14, iPhone 13
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
410 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Versandkartonsbreite
140 mm
Versandkartonslänge
210 mm
Versandkartonshöhe
110 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
505 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.