Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jackery SolarSaga 80 Solarmodul 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jackery SolarSaga 80 Solarmodul 80 W
Jackery SolarSaga 80 Solarmodul 80 W
Jackery SolarSaga 80 Solarmodul 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101800724
Hersteller:
     Jackery
Herst.-Nr.:
     80-0080-EUOR01
EAN/GTIN:
     190074000164
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
80 W
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
22 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
3.6 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
28.5 V
Kurzschlussstrom (Isc)
3.71 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Camping
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
FCC TÜV IEC TS63163
Kabellänge
2 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
906 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
528 mm
Gewicht
5100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.