Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEMAGCOVIP1467T Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEMAGCOVIP1467T Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent
SBS TEMAGCOVIP1467T Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent
SBS TEMAGCOVIP1467T Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101803290
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEMAGCOVIP1467T
EAN/GTIN:
     8018417417221
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
85 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Versandkartonsbreite
130 mm
Versandkartonslänge
130 mm
Versandkartonshöhe
230 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
575 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.