Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock X670E Taichi Carrara AMD X670 Buchse AM5 Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock X670E Taichi Carrara AMD X670 Buchse AM5 Erweitertes ATX
Asrock X670E Taichi Carrara AMD X670 Buchse AM5 Erweitertes ATX
Asrock X670E Taichi Carrara AMD X670 Buchse AM5 Erweitertes ATX
Asrock X670E Taichi Carrara AMD X670 Buchse AM5 Erweitertes ATX
Asrock X670E Taichi Carrara AMD X670 Buchse AM5 Erweitertes ATX
Asrock X670E Taichi Carrara AMD X670 Buchse AM5 Erweitertes ATX
Asrock X670E Taichi Carrara AMD X670 Buchse AM5 Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101806671
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBJ10-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483940170
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen 5 5th Gen, AMD Ryzen 7 5th Gen, AMD Ryzen 9 5th Gen
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD X670
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC4082
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
267 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Killer E3100G
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
Ohne ECC
Ja
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, eatx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,14*
€ 570,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,02*
€ 566,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,22*
€ 553,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,37*
€ 549,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,02*
€ 510,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.