Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Hängematte
>
Artikel
Nils Camp NC0033 Hängende Hängematte 1 Person(en) Baumwolle, Polyester Beige
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-101813459
Hersteller:
NILS
Herst.-Nr.:
15-03-087
EAN/GTIN:
5907695508550
Suchbegriffe:
Hänge-Matte
Hängematte
hänge matte
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Hängende Hängematte
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Material
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe
Beige
Faltbar
Ja
Zertifizierung
EN 581-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1130 mm
Gewicht
1400 g
Verpackungsbreite
900 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
120 mm
... >
Garten & Terrasse
>
Garten- & Terrassenmöbel
>
Hängematten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen