| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-101818484 Herst.-Nr.: 150086-D143 EAN/GTIN: 840168522835 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC) | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro Max | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | MagSafe-kompatibel | Ja | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Antibakteriell, Tropfsicher, Kratzresistent | | Absturzsicher bis zu | 4 m | | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 pro max |
| | |
| |