| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-101818491 Herst.-Nr.: 150115-D143 EAN/GTIN: 840168523849 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC) | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Plus, iPhone 14 Plus | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | MagSafe-kompatibel | Ja | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Antibakteriell, Tropfsicher, Kratzresistent | | Absturzsicher bis zu | 4 m | | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |