Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferplast Criceti 9 Princess Hamster Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferplast Criceti 9 Princess Hamster Pink, Weiß
Ferplast Criceti 9 Princess Hamster Pink, Weiß
Ferplast Criceti 9 Princess Hamster Pink, Weiß
Ferplast Criceti 9 Princess Hamster Pink, Weiß
Ferplast Criceti 9 Princess Hamster Pink, Weiß
Ferplast Criceti 9 Princess Hamster Pink, Weiß
Ferplast Criceti 9 Princess Hamster Pink, Weiß
Ferplast Criceti 9 Princess Hamster Pink, Weiß
Ferplast Criceti 9 Princess Hamster Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101827944
Hersteller:
     Ferplast
Herst.-Nr.:
     57009062
EAN/GTIN:
     8010690156392
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
225 mm
Merkmale
Produkttyp
Käfig
Empfohlen für den Haustiertyp
Hamster
Produktfarbe
Pink, Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Abnehmbares Blech
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Tragegriff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Zufuhrtasse
Ja
Einfache Montage
Ja
Montage erforderlich
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.