Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone MILO 11 Desktop Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone MILO 11 Desktop Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101830951
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ML11B
EAN/GTIN:
     4710679814582
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Max CPU Kühler-Höhe
90 mm
Max Grafikkarten-Länge
272 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
2480 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
60,80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
TFX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, desktop-gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.