Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00215516 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00215516 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Transparent
Hama 00215516 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Transparent
Hama 00215516 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Transparent
Hama 00215516 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Transparent
Hama 00215516 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101831852
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215516
EAN/GTIN:
     4047443494689
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Schlagfest, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00226151
ab € 11,68*
Ähnlich
BlackRock
00226146
ab € 11,68*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00226128
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00226134
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00221306
ab € 17,51*
Ähnlich
BlackRock
00221296
ab € 17,73*
Ähnlich
BlackRock
00228094
ab € 17,94*
Ähnlich
BlackRock
00228086
ab € 17,89*
Ähnlich
BlackRock
00228078
ab € 17,89*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.