Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00215502 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00215502 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Schwarz
Hama 00215502 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Schwarz
Hama 00215502 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Schwarz
Hama 00215502 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Schwarz
Hama 00215502 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101831869
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215502
EAN/GTIN:
     4047443495099
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,67*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,61*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00192169
ab € 14,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.