Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00215520 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Burgund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00215520 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Burgund
Hama 00215520 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Burgund
Hama 00215520 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Burgund
Hama 00215520 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Burgund
Hama 00215520 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Burgund
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101831995
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215520
EAN/GTIN:
     4047443495266
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Burgund
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,67*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,61*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00192169
ab € 14,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.