Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00215505 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00215505 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Pink
Hama 00215505 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Pink
Hama 00215505 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Pink
Hama 00215505 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Folio Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101832000
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215505
EAN/GTIN:
     4047443495143
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Pink
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,67*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,61*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,60*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00192169
ab € 14,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.