| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-101855970 Herst.-Nr.: 207214 EAN/GTIN: 4013984163735 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte für Tages-und Wochenzeitschaltuhr für Einsätze Artikelnummer 177100 und 177110, mit transparentem Klappdeckel Farbe: reinweiß. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Quecksilber | | Gewährleistungsfrist | 1.5 Jahr(e) | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Thermoplast | | Markenkompatibilität | Schneider Electric | | Kompatibilität | ELSO Scala, ELSO Fashion, ELSO Riva | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Typ | Leere Platte | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 87 mm | | Verpackungstiefe | 127 mm | | Verpackungshöhe | 87 mm | | Paketgewicht | 153 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Höhe | 70 mm | | Dicke | 10 mm | | Gewicht | 30.6 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |