Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WANBO T6 MAX Filmprojektor 650 ANSI Lumen 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WANBO T6 MAX Filmprojektor 650 ANSI Lumen 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Weiß
WANBO T6 MAX Filmprojektor 650 ANSI Lumen 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Weiß
WANBO T6 MAX Filmprojektor 650 ANSI Lumen 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Weiß
WANBO T6 MAX Filmprojektor 650 ANSI Lumen 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101856119
Hersteller:
     WANBO
Herst.-Nr.:
     T6 MAX
EAN/GTIN:
     6970885350177
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Software
Plattform
Android
Projektor
Projektorhelligkeit
650 ANSI Lumen
Systemeigen Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kontrastverhältnis
3000:1
Projektionstechnologie
LCD
Lampenlebensdauer
20000 h
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
195 x 137 x 201 mm
Gewicht
1945 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI, AUX, AV SCART and 2 x USB 2.0 port
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,64*
€ 355,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,31*
€ 352,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.