Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola PIP1610 300 m WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola PIP1610 300 m WLAN Weiß
Motorola PIP1610 300 m WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101872148
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     505537471422
EAN/GTIN:
     5055374714225
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
motorola babyfon
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
120.1 mm
Tiefe des Senders
95.7 mm
Höhe des Senders
132.3 mm
Gewicht Transmitter
240 g
Breite des Empfängers
95.5 mm
Tiefe des Empfängers
170.6 mm
Höhe des Empfängers
56.3 mm
Empfängergewicht
280 g
Design
Gerätetyp
Kamera
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
WLAN
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225.8 mm
Verpackungstiefe
343.9 mm
Verpackungshöhe
229.8 mm
Paketgewicht
4210 g
Leistungen
Maximale Reichweite
300 m
Smartphone-Unterstützung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Weitere Suchbegriffe: babyfon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,03*
€ 327,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,95*
€ 301,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,31*
€ 243,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.