| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-101887985 Herst.-Nr.: DU61WABL5612 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Material | Recycelbarer Kunststoff | | Produktfarbe | Blau | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 13 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent | | Absturzsicher bis zu | 1.2 m | | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |