Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel Watch AMOLED 41 mm Digital Silber WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel Watch AMOLED 41 mm Digital Silber WLAN GPS
Google Pixel Watch AMOLED 41 mm Digital Silber WLAN GPS
Google Pixel Watch AMOLED 41 mm Digital Silber WLAN GPS
Google Pixel Watch AMOLED 41 mm Digital Silber WLAN GPS
Google Pixel Watch AMOLED 41 mm Digital Silber WLAN GPS
Google Pixel Watch AMOLED 41 mm Digital Silber WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101889980
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA03182-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Dicke
12.3 mm
Netzwerk
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Installiertes Betriebssystem
Wear OS
RAM-Kapazität
2000 MB
Flash-Speicher
32 GB
Prozessorhersteller
Samsung
Prozessor
Exynos 9110
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Helligkeit
1000 cd/m²
Pixeldichte
320 ppi
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass 5
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
41 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Silber
Material des Uhrengehäuses
Edelstahl
Armbandfarbe
Weiß
Bandmaterial
Fluor-Elastomer
Bandgröße
S/L
Form
Rund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Name der Farbe
Polished Silver/Chalk
Bandfarbenname
Chalk
Schutzfunktion
Wasserfest
Entfernbarer Gurt
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
294 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
24 h
Ladezeit
1.3 h
Ladezeit Akku (80%)
0.9 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Virtueller Assistent
Google Assistant
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Haptische Rückmeldung
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Höhenmesser
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.