| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-101893538 Herst.-Nr.: OR45733 EAN/GTIN: 4001686322598 |
| |
|
| | |
| Fruchtgummi
Vegane Krokodile, wo gibt’s denn so was!? Hier! Denn so sind sie eben, unsere frisch aufgetauchten Grünen Krokodile: tierisch lecker in den Geschmackskombinationen Kirsche & Apfel, Maracuja & Apfel sowie Orange & Apfel, erfrischend sauer kandiert und absolut vegan. Zuschnappen!
Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gummibärchen | | Kapazität | 175 g | | Geschmack | Apfel, Cherry (fruit), Orange, Passionsfrucht | | Brennwert (pro 100 g) | 1446 kJ | | | 340 kcal | | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 83 g | | Zuckergehalt (pro 100g) | 62 g | | Fettgehalt (pro 100g) | 0.5 g | | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 0.1 g | | Proteingehalt (pro 100 g) | 0.5 g | | Salzgehalt (pro 100g) | 0.08 g | | Inhaltsstoffe | Zucker; Glukosesirup; modifizierte Stärke; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Säureregulatoren: Natriumhydrogenmalat, Tricalciumcitrat; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Orange, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Aronia, Traube; Aroma; Überzugsmittel: Carnaubawachs; olunderbeerextrakt; Karamellsirup. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |