Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SEL-85360FBLACK Elektro-Kickroller 25 km/h Schwarz 6 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SEL-85360FBLACK Elektro-Kickroller 25 km/h Schwarz 6 Ah
Denver SEL-85360FBLACK Elektro-Kickroller 25 km/h Schwarz 6 Ah
Denver SEL-85360FBLACK Elektro-Kickroller 25 km/h Schwarz 6 Ah
Denver SEL-85360FBLACK Elektro-Kickroller 25 km/h Schwarz 6 Ah
Denver SEL-85360FBLACK Elektro-Kickroller 25 km/h Schwarz 6 Ah
Denver SEL-85360FBLACK Elektro-Kickroller 25 km/h Schwarz 6 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101896278
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SEL-85360FBLACK
EAN/GTIN:
     5706751062445
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
25 km/h
Maximales Lastgewicht
120 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Rahmenmaterial
Aluminium
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
18 km
Bereifung vorne (imperial)
8.5 Zoll
Vorderradaufhängung
Ja
Bereifung hinten (imperial)
8.5 Zoll
Radmaterial
Gummi
Hinterbremsensystem
Elektrische Bremse
Maximale Steigung
10 %
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Asphalt
Rücklicht
Ja
Energie
Batteriekapazität
6 Ah
Akku-/Batteriegröße
18650
Motorleistung
350 W
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
6 h
Austauschbare Batterie
Ja
Akku
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
1080 mm
Höhe
1150 mm
Verpackungsbreite
1095 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
535 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,22*
€ 603,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,03*
€ 600,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,99*
€ 583,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,25*
€ 520,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,07*
€ 468,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.