Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05075830001 Drehmomentschlüssel Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 05075830001 Drehmomentschlüssel Nm
Wera 05075830001 Drehmomentschlüssel Nm
Wera 05075830001 Drehmomentschlüssel Nm
Wera 05075830001 Drehmomentschlüssel Nm
Wera 05075830001 Drehmomentschlüssel Nm
Wera 05075830001 Drehmomentschlüssel Nm
Wera 05075830001 Drehmomentschlüssel Nm
Wera 05075830001 Drehmomentschlüssel Nm
Wera 05075830001 Drehmomentschlüssel Nm
Wera 05075830001 Drehmomentschlüssel Nm
Artikel-Nr.:
     4012-1377417
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075830001
EAN/GTIN:
     4013288223005
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel-Satz
10-teiliger 1/4" Drehmomentschlüssel-Satz in robuster textiler Box; Drehmomentschlüssel mit Überrutschmechanik. Nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden, so dass das Aufbringen eines zu hohen Drehmomentes ausgeschlossen ist. Einstellbereich von 2 bis 12 Nm für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes: Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Mit Torque Lock Funktion zur Nutzung als Standardknarre ohne Drehmomentfunktion. Kann somit auch für Drehwinkel-Anwendungen genutzt werden. Max. Bruchdrehmoment des ¼" Vierkant gemäß DIN 3122. Der Rückholwinkel beträgt nur 5°, so dass die Knarre auch in engen Arbeitssituationen eingesetzt werden kann. Enthalten sind: Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm, 8 Nüsse mit 1/4" Antrieb und 1 kurze Verlängerung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
275 mm
Breite
65 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
1023 g
Merkmale
Produkttyp
Klick-Drehmomentschlüssel
Maßeinheit
Nm
Typ
Mechanisch
Vierkantantrieb Größe
1/4 "
Drehmomentbereich
2 - 12 Nm
Wellenfarbe
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Schraubendreher-Bits Größe
1x 5.5 x 23 mm 1x 6 x 23 mm 1x 7 x 23 mm 1x 8 x 23 mm 1x 10 x 23 mm 1x 11 x 23 mm 1x 12 x 23 mm 1x 13 x 23 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
pro Stück
€ 4,90*
ab € 151,52*
€ 174,93*
6 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,63*
€ 184,97*
2 Tage
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 160,71*
€ 185,19*
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 158,40*
€ 185,94*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 167,22*
€ 192,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.