Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Entlötlitze 1 mm zur Entfernung von Lötzinn an Lötstellen 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Entlötlitze 1 mm zur Entfernung von Lötzinn an Lötstellen 1,5 m
Goobay Entlötlitze 1 mm zur Entfernung von Lötzinn an Lötstellen 1,5 m
Goobay Entlötlitze 1 mm zur Entfernung von Lötzinn an Lötstellen 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101945058
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45245
EAN/GTIN:
     4040849452451
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 1,0 mm x 1,5 m
entlötlitze
entlötlitze 1mm
reiner Kupfer, gute Wärmeleitfähigkeit Entlötlitze für schmale Lötstellen, die mit einem exzellenten Biegeverhalten auch schwer zugängliche Stellen erreicht. Durch eine sehr gute Kapillarwirkung entfernt der Entlötdraht das geschmolzene Lötzinn effektiv und sauber.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weilötdraht
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Breite
50 mm
Höhe
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.