Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esperanza EGC110 Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 800 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE8-101945738
Hersteller:
     esperanza
Herst.-Nr.:
     EGC110
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
36 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
5 W
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
1 Stück(e)
Lüfterdurchmesser
180 mm
Lüfterhöhe
20 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
800 RPM
Lüfterleistung
63 cfm
Geräuschpegel
20 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.