Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk PRO-G40 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk PRO-G40 1 TB Schwarz
SanDisk PRO-G40 1 TB Schwarz
SanDisk PRO-G40 1 TB Schwarz
SanDisk PRO-G40 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102139194
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPS31H-001T-GBCND
EAN/GTIN:
     619659195953
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Blitzschnelle, besonders robuste SSD für eine ausgesprochen vielfältige Leistung.
Erleben Sie spannende Action mit der leistungsstarken und extrem robusten SanDisk Professional PRO-G40 SSD. Diese vielseitig nutzbare SSD ist für eine effiziente, geräteübergreifende Zusammenarbeit mit Thunderbolt™ 3 und USB 3.2 Gen 2 kompatibel. Mit konstanten Geschwindigkeiten von bis zu 2.700 MB/s1 beim Lesen und 1.900 MB/s1 beim Schreiben über Thunderbolt 3 eignet sich die PRO-G40 SSD selbst für Ihre anspruchsvollsten Workflows. Folgen Sie mit dieser besonders robusten SSD einfach Ihrer Vision– – mit 3 m Fall- und 1.800 kg Stoßsicherheit2 sowie einer IP68-Bewertung (staub- und wasserbeständig) widersteht sie den Elementen an nahezu jedem Standort.

Hohe Leistung für alle Aufgaben
Unsere SSD mit der bislang höchsten Produktivität liefert atemberaubende Geschwindigkeiten von bis zu 2.700 MB/s1 beim Lesen und 1.900 MB/s1 beim Schreiben über Thunderbolt 3 und 1.050 MB/s1 Lese- und & 1.000 MB/s1 Schreibgeschwindigkeit über USB 3.2 Gen 2.

Zwei rasend schnelle Schnittstellen
Vielseitigkeit ist bei der PRO-G40 SSD Programm: Sie eignet sich gleichermaßen für Thunderbolt 3 wie für USB 3.2 Gen 2.

Widersteht den Elementen
Diese extrem robuste SSD trotzt rauen Bedingungen, denn sie ist gemäß IP68 staub-/wasserbeständig, fallsicher aus 3 m Höhe und vor Stößen mit bis zu 1.800 kg geschützt2.

Leistungsstark und trotzdem kühl
Das kühlende Aluminiumgehäuse der PRO-G40 SSD ermöglicht extrem schnelle Geschwindigkeiten auch bei anspruchsvollsten Workflows.

Klein, aber oho
Nutzen Sie die herausragende Leistung der PRO-G40 SSD’ mit bis zu 2 TB4 als Scratch-Disk für das Bearbeiten und Rendern in hohen Auflösungen.

Von innen bis außen Premium
Die inneren Werte entsprechen den äußeren: Die herausragende Technologie im Innern passt zu den hochwertigen und besonders robusten Außenmaterialien der SSD’.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Sturzsicher, Tropfsicher, Staubresistent, Wasserfest
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
2700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1900 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
121.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,19*
€ 422,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,32*
€ 420,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,35*
€ 389,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,66*
€ 385,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,44*
€ 367,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.