Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link R32 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link R32 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
D-Link R32 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
D-Link R32 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
D-Link R32 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
D-Link R32 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
D-Link R32 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
D-Link R32 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
D-Link R32 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
D-Link R32 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
D-Link R32 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
D-Link R32 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
D-Link R32 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102143365
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     R32/B
EAN/GTIN:
     790069466144
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
d-link wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Desktop-/Pol-Router
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
2402 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Modulation
1024-QAM
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.18 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
228.3 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
61.9 mm
Gewicht
446 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Anzahl gleichzeitiger Sitzungen (max.)
30000
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,60*
€ 405,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,11*
€ 384,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,33*
€ 371,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,43*
€ 339,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.