Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05150183001 Feile & Raspel Datensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05150183001 Feile & Raspel Datensatz
Wera 05150183001 Feile & Raspel Datensatz
Wera 05150183001 Feile & Raspel Datensatz
Wera 05150183001 Feile & Raspel Datensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102151059
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05150183001
EAN/GTIN:
     4013288225368
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit 5 PFERD Werkstatt Feilen und 1 PFERD Feilenbürste.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
5
Produkttyp
Datensatz
Dateiform
Halbrundfeile, Abfalleimer, Quadratische Datei
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blau
Tragetasche
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
2365 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
344 mm
Tiefe
392 mm
Höhe
42 mm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05150130001
ab € 1.513,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.