Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05150181001 Zange Zangensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05150181001 Zange Zangensatz
Wera 05150181001 Zange Zangensatz
Wera 05150181001 Zange Zangensatz
Wera 05150181001 Zange Zangensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102151148
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05150181001
EAN/GTIN:
     4013288225177
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen Einlagen
Modul Werkzeuge
Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit 1 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), 1 KNIPEX Mechanikerzange sowie 1 KNIPEX Elektrikerschere.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
3
Merkmale
Typ
Zangensatz
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Länge (mm)
392 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
1077 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05150130001
ab € 1.518,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.