Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Floh im Zoo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Floh im Zoo
Schmidt Spiele Floh im Zoo
Schmidt Spiele Floh im Zoo
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102152144
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     40637
EAN/GTIN:
     4001504406370
Floh-Alarm im Zoo! Oh je, wo kommen plötzlich diese vielen kleinen, piksenden Gesellen her? Flöhe wohin man schaut! Der Orang-Utan, der Jaguar, das Lama und das Zebra wissen gar nicht, wo sie zuerst kratzen sollen. Könnt ihr den Tieren helfen, die kleinen Biester schnell loszuwerden? Aber, wie das mit Flöhen so ist: Sind sie hier fort, tauchen sie dort wieder auf. Ein munteres Hin-und-Her-Gehopse ist das, bei dem ihr schnell reagieren und gut zielen müsst, um zu gewinnen. Wer schafft es zuerst, alle vier Spielfelder des eigenen Tieres von den lästigen Plagegeistern zu befreien?
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Spielzeit
10 min
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.