Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET 1-Port 10/100TX Ethernet over Netzwerksender & -empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET 1-Port 10/100TX Ethernet over Netzwerksender & -empfänger Schwarz
PLANET 1-Port 10/100TX Ethernet over Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102191303
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     LRE-101C
EAN/GTIN:
     4711605286756
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
70.3 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
194 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.