Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecoline Duotip Marker Meißel/feine Spitze Schwarz, Cyan, Grau, Hellgrün, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecoline Duotip Marker Meißel/feine Spitze Schwarz, Cyan, Grau, Hellgrün, Magenta, Gelb
Ecoline Duotip Marker Meißel/feine Spitze Schwarz, Cyan, Grau, Hellgrün, Magenta, Gelb
Ecoline Duotip Marker Meißel/feine Spitze Schwarz, Cyan, Grau, Hellgrün, Magenta, Gelb
Ecoline Duotip Marker Meißel/feine Spitze Schwarz, Cyan, Grau, Hellgrün, Magenta, Gelb
Ecoline Duotip Marker Meißel/feine Spitze Schwarz, Cyan, Grau, Hellgrün, Magenta, Gelb
Ecoline Duotip Marker Meißel/feine Spitze Schwarz, Cyan, Grau, Hellgrün, Magenta, Gelb
Ecoline Duotip Marker Meißel/feine Spitze Schwarz, Cyan, Grau, Hellgrün, Magenta, Gelb
Ecoline Duotip Marker Meißel/feine Spitze Schwarz, Cyan, Grau, Hellgrün, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102191838
Hersteller:
     Royal Talens
Herst.-Nr.:
     1169910
EAN/GTIN:
     8712079470029
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
170 mm
Versandkartonslänge
135 mm
Versandkartonshöhe
60 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
440 g
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Cyan, Grau, Hellgrün, Magenta, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Typ der Spitze
Meißel/feine Spitze
Produktfarbe
Weiß
Gehäuseform
Rund
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
150 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.