Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix Toner 6250 HC geel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tektronix Toner 6250 HC geel Magenta
Tektronix Toner 6250 HC geel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103102
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     106R00674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Merkmale
Druckfarben
Magenta
Drucktechnologie
Laserdrucken
Farbtoner-Seitenleistung
4000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
498.9 g
Abmessungen (BxTxH)
380.999 x 101.599 x 101.599 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.