| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-103108907 Herst.-Nr.: 92604346020 EAN/GTIN: 4014586896250 |
| |
|
| | |
| Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Batteriekapazität | 5 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 18 V | | Markenkompatibilität | Fein | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Batteriegewicht | 620 g | Sonstige Funktionen | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |