Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nardi Net Lounge Gartenhocker Banane Anthrazit Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nardi Net Lounge Gartenhocker Banane Anthrazit Polypropylen (PP)
Nardi Net Lounge Gartenhocker Banane Anthrazit Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103113448
Hersteller:
     Nardi
Herst.-Nr.:
     4032902000
EAN/GTIN:
     8010352329027
Suchbegriffe:
Liegestuhl
Monoblock Lounge-Sessel. Material: UV-beständigem fiberglass-Polypropylen, voll durchgefärbt. Stapelbarer. Matt-Effekt. Mit rutschfesten Fußkappen und Klammern, um das Strandtuch zu befestigen. Recyclebarer Kunststoff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Sitztyp
Netz-Sitz
Sitzform
Banane
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Polypropylen (PP)
Struktur
Gitter
Anzahl
1
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Beinform
Dreieck
Stapelbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
985 mm
Gewicht
5300 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 135,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,54*
€ 393,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,20*
€ 386,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,26*
€ 371,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,71*
€ 367,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 270,02*
€ 321,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.