Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7758 Herst.-Nr.: 88617 EAN/GTIN: 4002911886175 |
| |
|
| | |
| Spitzbecher aus Zuckerrohrpapier - Füllinhalt 100 ml - Durchmesser 7 cm; Höhe: 9,5 cm Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf. Weitere Informationen: Merkmale | Volumen (ml) | 100 ml | | Material | Papier | | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 70 mm | | Höhe | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 25 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,89* | € 5,04* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,90* | € 6,22* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,40* | € 6,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,69* | € 7,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,71* | € 21,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01945* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen | Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|