Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88818 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 88818 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Braun
Papstar 88818 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Braun
Papstar 88818 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Braun
Papstar 88818 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton Braun
Artikel-Nr.:
     2813-374-7656
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88818
EAN/GTIN:
     4002911888186
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
nachhaltige Verpackungsbecher aus Pappe - Füllinhalt: 500 ml - Abmessungen: 17,3 x 12,3 cm, Höhe: 4,1 cm - passende Deckel. Art.-Nr. 88821 (Pappe), 88822 (PP) Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
41 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Fassungsvermögen
0.5 l
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsbecher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
67
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,15*
€ 10,35*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,97*
€ 10,44*
8 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 11,21*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,35*
€ 11,60*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,97*
€ 30,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 124,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88821
ab € 7,35*
Sonstiges
Starpak
88822
ab € 4,49*
Sonstiges
PAPSTAR
88820
ab € 8,07*
Sonstiges
PAPSTAR
88819
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.