Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88950 Einwegbecher 50 Stück(e) 200 ml Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 88950 Einwegbecher 50 Stück(e) 200 ml Karton
Papstar 88950 Einwegbecher 50 Stück(e) 200 ml Karton
Papstar 88950 Einwegbecher 50 Stück(e) 200 ml Karton
Artikel-Nr.:
     2813-374-7610
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88950
EAN/GTIN:
     4002911889503
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
"Coffee to Go" und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein- Anstelle einer herkömmlichen Kunststoff-Beschichtung besitzen die neuen Becher eine biologisch abbaubare. Aufgrund der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für Heißgetränke wie bspw. den beliebten "Coffee to Go". - Füllinhalt: 0,2 l - Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9,2 cm - Farbe: braun - Maximal einsetzbar bis 90 °C - passender Deckel: Art.-Nr. 85220, 88010, 87934, 88427 Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Volumen (ml)
200 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
92 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 5,38*
7 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 5,40*
8 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,91*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,56*
€ 6,76*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,01*
€ 25,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0836* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 107,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88951
ab € 5,05*
Sonstiges
PAPSTAR
89158
ab € 6,37*
Sonstiges
PAPSTAR
88949
ab € 2,15*
Sonstiges
PAPSTAR
88952
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.