Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7597 Herst.-Nr.: 88980 EAN/GTIN: 4002911889800 |
| |
|
| | |
| Braune Lunch-Boxen mit Tragegriff zum Zusammenfalten - Material: Pappe - Stärke: 424 gr/m² - Abmessungen: 15,5 x 22,5 cm, Höhe ohne Henkel: 12,5 cm - Ideal zum Transport von Snacks und Lebensmitteln Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 155 mm | | Tiefe | 225 mm | | Höhe | 125 mm | Merkmale | Material | Karton | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,61* | € 25,93* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 19,85* | € 27,58* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 19,64* | € 28,35* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,79* | € 30,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0305* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 129,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|