Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI HDBaseT™ 3.0 Extender Set, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus HDMI HDBaseT™ 3.0 Extender Set, 100 m
Digitus HDMI HDBaseT™ 3.0 Extender Set, 100 m
Digitus HDMI HDBaseT™ 3.0 Extender Set, 100 m
Digitus HDMI HDBaseT™ 3.0 Extender Set, 100 m
Digitus HDMI HDBaseT™ 3.0 Extender Set, 100 m
Digitus HDMI HDBaseT™ 3.0 Extender Set, 100 m
Digitus HDMI HDBaseT™ 3.0 Extender Set, 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103138255
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55523
EAN/GTIN:
     4016032483700
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
KVM Extender
Unkomprimierte Signalübertragung in 4K/60Hz, 4:4:4 bei 18 Gbps über eine Distanz von 100 m via CAT 6A (oder höher) Kabel

- HDBaseT™ 3.0 Technologie
- HDMI 2.0b, HDCP 2.2
- Unkomprimierte Signalübertragung in 4K/60Hz, 4:4:4 bei 18 Gbps
- Übertragungsdistanz von bis zu 100 m via CAT 6A (oder höher) Kabel
- 2x USB-A 2.0 Anschluss an jeder Einheit für KVM-Funktion (Keyboard, Maus, Webcam), Anschluss von USB-Datenträgern, etc.
- eARC /ARC Funktion
- PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
- RS232-Signalübertragung
- 1x RJ45 (Gigabit Ethernet) Netzwerk-Anschluss an jeder Einheit - bi-direktionaler Ethernet Transfer
- 1x HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit

Das DIGITUS® HDMI HDBaseT™ 3.0 Extender Set ermöglicht die unkomprimierte AV-Signalübertragung in 4K/60Hz, 4:4:4 bei 18 Gbps über eine Distanz von 100 m via CAT 6A (oder höher) Kabel. Sowohl am Sender als auch am Empfänger befinden sich je zwei USB-A "Device" Ports sowie ein USB-B "Host" Anschluss. USB-Signale, z. B. für KVM, USB-Datenträger, etc. können so an beiden Enden integriert und am jeweils anderen Ende an den verarbeitenden PC angeschlossen werden. Zwischen "Host" bzw. "Device" Modus kann an beiden Geräten mittels DIP-Schalter umgeschaltet werden. Das System ermöglicht die bidirektionale Übertragung von PoC (Power over Cable) und IR. Per RS232 können beide Geräte separat angesteuert werden. Eine analoge Stereo-Audioauskopplung steht ebenfalls zur Verfügung.
Ein weiteres herausragendes Feature ist die vielseitige eARC/ARC Kompatibilität, welche die Verbindung zu neuen und älteren Audiogeräten wie AVRs (Audio Video Receiver) ermöglicht. Zwei Modi (ARC, S/PDIF) stehen hier zur Verfügung, zwischen welchen ebenfalls ganz einfach per Umschalter gewechselt werden kann.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
RS-232 port
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Paketgewicht
780 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Lokaler Videoanschluss-Transmitter
Ja
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Anzahl der Display unterstützt
1
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Ursprungsland
China
Einfache Installation
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB Datenübertragungsraten
480 Mbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR
Betriebsanleitung
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Technische Details
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Verpackungsvolumen
4785 cm³
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
102 mm
Tiefe des Senders
170 mm
Höhe des Senders
22 mm
Gewicht Transmitter
425 g
Breite des Empfängers
102 mm
Tiefe des Empfängers
170 mm
Höhe des Empfängers
22 mm
Empfängergewicht
437 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,07*
€ 576,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,90*
€ 572,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,11*
€ 564,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,35*
€ 553,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,72*
€ 526,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.