Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 394106C Papiertüte Braun, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 394106C Papiertüte Braun, Rot
Clairefontaine 394106C Papiertüte Braun, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103154986
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     394106C
EAN/GTIN:
     3329683941064
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Blockbodenbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Rot
Form
Quadratisch
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
210 mm
Breite
110 mm
Tiefe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 28 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
394107C
ab € 6,01*
Sonstiges
Clairefontaine
394108C
ab € 8,58*
Sonstiges
Clairefontaine
394109C
ab € 4,31*
Sonstiges
Clairefontaine
394110C
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.