Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus BROOKLYN S3 HRO SRC Unisex Erwachsener Schwarz, Orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Delta Plus BROOKLYN S3 HRO SRC Unisex Erwachsener Schwarz, Orange
Delta Plus BROOKLYN S3 HRO SRC Unisex Erwachsener Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103155801
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     BROOKS3NO44
EAN/GTIN:
     3295249230494
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Orange
Größe (EU)
44
Zehenschutz
Ja
Aufprallenergie der Zehenkappe
200 J
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
HRO, S3, SRC
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Hitzebeständig bis zu
300 °C
Rutschfest
Ja
Antistatisch
Ja
Abriebfest
Ja
Material
Laufsohlenmaterial
Gummi
Obermaterial
Leder, Gummi, Wildleder
Einlegesohlenmaterial
Ethylen-Vinylacetat (EVA), Polyester
Futtermaterial
Polyester
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,31*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,93*
€ 114,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,05*
€ 111,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 89,56*
€ 106,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,76*
€ 103,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,53*
€ 101,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,31*
€ 83,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.