Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1091212961 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Hellgrau, Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1091212961 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Hellgrau, Mintfarbe
CEP 1091212961 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Hellgrau, Mintfarbe
CEP 1091212961 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Hellgrau, Mintfarbe
CEP 1091212961 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Hellgrau, Mintfarbe
CEP 1091212961 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Hellgrau, Mintfarbe
CEP 1091212961 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Hellgrau, Mintfarbe
CEP 1091212961 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Hellgrau, Mintfarbe
CEP 1091212961 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Hellgrau, Mintfarbe
CEP 1091212961 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Hellgrau, Mintfarbe
CEP 1091212961 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Hellgrau, Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156010
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1091212961
EAN/GTIN:
     3462159014777
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Hellgrau, Mintfarbe
Format
Brief
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Griff(e)
Ja
Anzahl der Schubladen
3 Schublade(n)
Maximales Lastgewicht
5 kg
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
320 x 274.5 x 146 mm
Gewicht
2200 g
Weitere Suchbegriffe: Schubladenbox, sammelbehälter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1091216361
ab € 36,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.