Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 4266 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 4266 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV France 4266 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV France 4266 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV France 4266 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156112
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     4266
EAN/GTIN:
     3250650042661
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
90 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.288 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
4268
ab € 16,48*
Sonstiges
GPV
4300
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.