Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 6654 Briefumschlag Weiß 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 6654 Briefumschlag Weiß 100 Stück(e)
GPV France 6654 Briefumschlag Weiß 100 Stück(e)
GPV France 6654 Briefumschlag Weiß 100 Stück(e)
GPV France 6654 Briefumschlag Weiß 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156119
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     6654
EAN/GTIN:
     3250650066544
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
220 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Länge (mm)
128 mm
Gewicht
2.4 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.