Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus SAGA S3 SRC HRO Männlich Erwachsener Beige


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Delta Plus SAGA S3 SRC HRO Männlich Erwachsener Beige
Delta Plus SAGA S3 SRC HRO Männlich Erwachsener Beige
Delta Plus SAGA S3 SRC HRO Männlich Erwachsener Beige
Delta Plus SAGA S3 SRC HRO Männlich Erwachsener Beige
Delta Plus SAGA S3 SRC HRO Männlich Erwachsener Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156206
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     SAGAS3BE40
EAN/GTIN:
     3295249194857
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Beige
Zehenschutz
Ja
Aufprallenergie der Zehenkappe
200 J
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
HRO, S3, SRC
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Hitzebeständig bis zu
300 °C
Rutschfest
Ja
Antistatisch
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Größe (EU)
40
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU), Gummi
Obermaterial
Leder
Einlegesohlenmaterial
Ethylen-Vinylacetat (EVA), Polyester
Futtermaterial
Polyester
Zehenkappenmaterial
Komposite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,54*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,88*
€ 155,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,11*
€ 153,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,59*
€ 148,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,94*
€ 134,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,54*
€ 118,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.