| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-103156233 Herst.-Nr.: SAGAS3BE41 EAN/GTIN: 3295249194864 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | Geschlecht | Männlich | | Zielgruppe | Erwachsener | | Typ Sicherheitsschuhe | Sicherheitsstiefel | | Produkthauptfarbe | Beige | | Größe (EU) | 41 | | Zehenschutz | Ja | | Aufprallenergie der Zehenkappe | 200 J | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | HRO, S3, SRC | | Schuhverschlussart | Schnürverschluss | | Herausnehmbare Einlegesohlen | Ja | | Hitzebeständig bis zu | 300 °C | | Rutschfest | Ja | | Antistatisch | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU), Gummi | | Obermaterial | Leder | | Einlegesohlenmaterial | Ethylen-Vinylacetat (EVA), Polyester | | Futtermaterial | Polyester | | Zehenkappenmaterial | Komposite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |