Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus MANHATTAN S3 HRO SRC Männlich Erwachsener Schwarz, Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Delta Plus MANHATTAN S3 HRO SRC Männlich Erwachsener Schwarz, Gelb
Delta Plus MANHATTAN S3 HRO SRC Männlich Erwachsener Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156319
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     MANHAS3NJ42
EAN/GTIN:
     3295249230555
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz, Gelb
Zehenschutz
Ja
Aufprallenergie der Zehenkappe
200 J
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
HRO, S3, SRC
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Hitzebeständig bis zu
300 °C
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Antistatisch
Ja
Abriebfest
Ja
Größe (EU)
42
Material
Laufsohlenmaterial
Gummi
Obermaterial
Leder, Wildleder
Einlegesohlenmaterial
Ethylen-Vinylacetat (EVA), Polyester
Zwischensohlenmaterial
Ethylenvinylacetat (EVA), Phylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,63*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,88*
€ 131,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,55*
€ 131,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,60*
€ 122,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,77*
€ 112,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,63*
€ 99,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.