Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday FTC350063 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday FTC350063 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Rot
Wonday FTC350063 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103157449
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     FTC350063
EAN/GTIN:
     3701254703880
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Anzahl der Spitzeröffnungen
3
Stiftdurchmesser (max.)
17 mm
Stiftdurchmesser (min.)
6 mm
Abnehmbarer Container
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.