Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keenetic KN-1011 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keenetic KN-1011 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Weiß
Keenetic KN-1011 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Weiß
Keenetic KN-1011 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Weiß
Keenetic KN-1011 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Weiß
Keenetic KN-1011 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Weiß
Keenetic KN-1011 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103192028
Hersteller:
     Keenetic
Herst.-Nr.:
     KN-1011-01EN
EAN/GTIN:
     4897082920724
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Grau, Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, IPSec, WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
Gastzugang
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Zugriff planen
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN Datentransferrate (max.)
1201 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Management-Funktionen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Bandbreitensteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Intelligente Netztechnik
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
512 MB
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
VPN-Server
OpenVPN
Medien-Server
Ja
VPN-Passthrough
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
488 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
MediaTek
Prozessortaktfrequenz
880 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Speicherkapazität
512 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Flash-Speicher
128 MB
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.