Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT N7 Z790 Intel Z790 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT N7 Z790 Intel Z790 LGA 1700 ATX
NZXT N7 Z790 Intel Z790 LGA 1700 ATX
NZXT N7 Z790 Intel Z790 LGA 1700 ATX
NZXT N7 Z790 Intel Z790 LGA 1700 ATX
NZXT N7 Z790 Intel Z790 LGA 1700 ATX
NZXT N7 Z790 Intel Z790 LGA 1700 ATX
NZXT N7 Z790 Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103222447
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     N7-Z79XT-W1
EAN/GTIN:
     810074843003
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
HDCP
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Audio Kanäle
8 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1220
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS
Clear-CMOS-Taste
Ja
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Kopfhörerausgänge
5
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
WiFi-AP-Antennenbuchse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Dragon RTL8125BG
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
7
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
5000,5066,5100,5133,5200,5300,5333,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8333 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,40*
€ 349,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,22*
€ 338,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,72*
€ 337,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.