Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Mavic 3 Classic 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI Mavic 3 Classic 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Schwarz, Grau
DJI Mavic 3 Classic 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Schwarz, Grau
DJI Mavic 3 Classic 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Schwarz, Grau
DJI Mavic 3 Classic 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Schwarz, Grau
DJI Mavic 3 Classic 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Schwarz, Grau
DJI Mavic 3 Classic 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Schwarz, Grau
DJI Mavic 3 Classic 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Schwarz, Grau
DJI Mavic 3 Classic 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103431686
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.MA.00000559.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
Kameradrohne
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Typ
Quadrocopter
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Bauart
Flugbereit (RTF)
Faltbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Management-Funktionen
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Abwärts, Seitwärts fliegen, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts
Automatische Abhebefunktion
Ja
Automatische Rückkehrfunktion
Ja
Automatische Landefunktion
Ja
Sender
Funkfrequenz
2.400 - 2.4835, 5.725 - 5.850 MHz
Kamera
Megapixel (ca.)
20 MP
Maximale Video-Auflösung
5120 x 2700 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160,5120 × 2700 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
4/3 "
Streaming Kapazität
Ja
Videostreaming
Ja
Maximale Framerate
200 fps
Blickwinkel (FOV)
84 °
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, HEVC/H.265, MOV, MP4, MPEG4
Kamera Verschlusszeit
8-1/8000 s
Live-View
Ja
Maximale Bildauflösung
5280 x 3956 Pixel
Unterstützte Bildformate
JPEG
Formatäquivalent (Objektiv)
24 mm
Maximale Blendenzahl
11
Minimale Blendenzahl
2,8
Normaler Fokusbereich
1 m
Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal)
100 - 6400
Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (D-Log)
400 - 1600
Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (HLG)
100 - 1600
Nachtmodusaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal)
800 - 12800
Unterstützte Dateisysteme
exFAT
Video-Farbmodi
D-Log, HLG, Normal
Digitaler Zoom
3 x
Mechanischer Kippbereich
-135 - 100 °
Mechanischer Schwenkbereich
-27 - 27 °
Mechanischer Rollbereich
-45 - 45 °
Maximale Regelgeschwindigkeit (Neigung)
100 °/Sekunde
Winkelschwingungsbereich
-0.007 - 0.007 °
Niedrigste Latenz
130 ms
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
47 - 63 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
5 - 20 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.4 V
Batteriekapazität
77 Wh
Betriebsdauer
46 min
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Ladezeit
96 min
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkartenslot(s)
Ja
Speicherkapazität
8 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe
347.5 mm
Höhe
107.7 mm
Gewicht
895 g
Batteriegewicht
335.5 g
Merkmale
Anzahl der Rotoren
4 Rotoren
Maximale Geschwindigkeit
8 m/s
Maximaler Arbeitsabstand
15000 m
Maximale Flughöhe
30000 m
Frequenzband
2.400 - 2.4835, 5.725 - 5.850 GHz
Horizontale Schwebegenauigkeit
0.3 m
Vertikale Schwebegenauigkeit
0.1 m
Maximaler Neigungswinkel
100 °
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit
8 m/s
Maximale Senkgeschwindigkeit
6 m/s
Maximale Windbeständigkeit
12 m/s
Maximale Flugzeit
46 min
Schwebezeit (max.)
40 min
Anzahl der Achsen
3
Rückkehrfunktion
Ja
GPS
Ja
WLAN
Ja
Hinderniserkennungssystem
Ja
Distanzsensor
Ja
Integrierte Sensoren
Infrarot (IR)-Sensor
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: dji kameradrohne, kameradrohne, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,26*
€ 1.139,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,25*
€ 1.135,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,48*
€ 1.121,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,92*
€ 1.111,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,80*
€ 1.099,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.